曜日別特売

Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH

Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH - SPARKFUNResistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH - SPARKFUN

Description
This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).
Note:
Sold as singles.
Features
Tolerance:±5%
Power(Watts):0.25W, 1/4W
Composition:Carbon Film
Features:Flame Retardant Coating, Safety
Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃
Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃
Package / Case:Axial
Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)
Number of Terminations:2
Resistance:220 Ohms

アズワン品番67-0421-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64335725COM-17994
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする