ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-623
アズワン品番
65-7482-15
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64336425
151-11810 TY8G1S-PA66W-BK
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください