AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 9 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●極数:9●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2553
アズワン品番
65-7494-66
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64336924
10162581-3134109LF
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表