エスコ
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ
仕様
●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
アズワン品番
65-9272-11
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64338428
EA707BB-51
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください