半袖シャツ 黒 2222-90シリーズ
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
色クロ
サイズ5L
材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9%
番号コード:321-6151
胸囲(cm)129
肩幅(cm)50
袖丈(cm)25
着丈(cm)76
アズワン品番65-8425-34
内容量1着
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般