エスコ
パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様
●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
アズワン品番
65-9312-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340126
EA928CX-28
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください