シュナイダーエレクトリック
パイロットランプ 表示灯 9001SKシリーズ プラスチック 丸型
Harmony 9001Kシリーズでは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションを用意30 mmパイロットライト、フル電圧120 V
仕様
●定格電圧:120V●範囲:Harmony 9001SK●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●シリーズ:9001SK●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:180-0333
アズワン品番
65-7814-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64343109
9001SKP40
¥21,600
¥
20,980
¥23,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください