ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ブラシレスDCファン
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。
仕様
●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)
アズワン品番
67-0475-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64344387
F16EA-03LLC
¥1,730
¥
1,690
¥1,859
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください