シュナイダーエレクトリック
9001Kシリーズ パイロットライトヘッド パネルマウント取付
クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm30 mmパイロットライト、フル電圧120 V
仕様
●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●形状:丸型●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:180-0323
アズワン品番
65-7824-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64344527
9001KP40
¥23,500
¥
22,980
¥25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください