曜日別特売

スチーム加湿器「デュードロップ ST-Tシリーズ

スチーム加湿器「デュードロップ ST-Tシリーズ - スリーアップスチーム加湿器「デュードロップ ST-Tシリーズ - スリーアップ

ぽってりとしたしずく型の洗練されたデザインはリビングや寝室などお部屋のインテリアにもマッチします。
スチーム式の加湿器はタンク内の水をヒーターで沸騰させ、蒸気で加湿する仕組みなので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱する事によって雑菌の繁殖を抑え、衛生面にも優れています。
吹き出し口からモクモクとゆるやかに出てくる温度の高いミストは、空気中で気化しやすく加湿効果が高いのも特徴です。

仕様●カラー:ミントグリーン●サイズ(約):直径23.5×高さ25cm●重量(約):1.2kg●材質:PP、AS●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:220W●タンク容量:2.6L●最大加湿量:260ml/h●連続運転時間:9時間●加湿方式:スチーム●コード長:1.5m●付属品:アロマパッド×3●その他機能:空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサーアズワン品番65-8640-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345114ST-T2020GN
5,980
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする