曜日別特売

ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入

ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント
2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。

仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:63.45mm●幅:6.35mm●深さ:2.54mm●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●方向:ストレート●コード番号:745-4918アズワン品番65-7540-09内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64346094382811-6
350
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする