曜日別特売

結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ

結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ - エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ - エスコ

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。

仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-92内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348709EA475FX-20
オープン
20,500
22,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする