基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入

基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入 - SAMTEC

Samtec 156 ポジションコネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装です。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 156 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●シリーズ:QMS-078-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:156●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8974アズワン品番65-7705-57内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349104QMS-078-01-SL-D-RA-MG
96,100
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする