曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST

押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST - APEM

IEC 512-4 - IEC-512-6
モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング
パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック

仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136アズワン品番65-7842-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349558ISR3SAD100
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする