DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PH 2 5シリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PH 2 5シリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix グレーの堅牢なケーブルハウジング(接続ケーブルのストレインリリーフ用)です。ピッチを失わずにケーブルの位置を合わせることができます。プラグのマーキングの補足作業この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH 2,5●併用可能製品:接続ケーブル●コード番号:201-5676アズワン品番65-7757-49内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643496283209785
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする