ロッドレス電動アクチュエータ

ロッドレス電動アクチュエータ - Festo

Festo スピンドル軸は、再循環式ボールベアリングスピンドルを備えた電気機械式リニア軸構造の設計です。スピンドル径は 15 mm で、スピンドルピッチは 10 mm/U です作業ストローク - 500 mm サイズ - 80

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:202-4274アズワン品番65-8034-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349786EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
557,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする