エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ

エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ - 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

仕様●帽体色:グリーン●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8430アズワン品番67-2265-82名入れ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434986501230-JZ-G2-J
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする