エスコ
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ
仕様
●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番
65-9337-30
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64350170
EA983FF-332
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください