Telegartner
イーサネットケーブル 305m 青 S/FTP 1セット 305個入
仕様
●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●コード番号:238-3903
アズワン品番
65-7477-76
内容量
1セット(305個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64350355
L02002D0061
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください