曜日別特売

10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入

10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入 - AMPHENOL
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:36●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8489アズワン品番65-7716-20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6435220910018784-10200TLF
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする