バリアストリップ

バリアストリップ - 東洋技研

ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止

仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353636ATK15H-10P
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする