曜日別特売

結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定

仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829アズワン品番65-7473-38内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354090111-00153 T120M-PA66HS-BK
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする