Telegartner
Cat6ケーブル 5m グレー U/UTP
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3900
アズワン品番
65-7475-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64354379
L00003A0204
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください