基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1041アズワン品番65-7659-17内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355840CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする