基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098アズワン品番65-7683-24内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64356488QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR
3,970
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする