SAMTEC
コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6544
アズワン品番
65-7696-85
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64356725
CC79R-2024-01-S
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表