S&K(三興製作所)
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):60●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-6783
アズワン品番
67-2248-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357538
N-REA20X60
¥
25,330
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください