SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8704
アズワン品番
65-7693-83
内容量
1セット(19個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357678
HTS-112-G-A
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表