曜日別特売
HTS-112-G-A ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入 SAMTEC 64357678

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
64357678
品番
HTS-112-G-A
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8704
アズワン品番
65-7693-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする