ハーティング
クランプ金具 1極 1列
Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。黒色ポリアミド製 角度付き
仕様
●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8187
アズワン品番
65-7660-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357809
02519010401
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表