曜日別特売

ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入

ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2860アズワン品番65-7465-41内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358518521416000
1,180
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする