エスコ
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番
65-9316-08
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64359769
EA944DX-11
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください