マーベル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
仕様
●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64360810
6MTD-55
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください