曜日別特売

基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.8mm 2列 1箱 220個入

基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.8mm 2列 1箱 220個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1048アズワン品番65-7584-36内容量1箱(220個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643614491-2834461-2
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする