エスコ
グリースガン 400mL EA991シリーズ
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様
●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)
アズワン品番
65-9340-68
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362185
EA991CF-200
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください