サンドビック
フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN2204PDRシリーズ
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。ステンレス材加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:227-2318
アズワン品番
65-8260-98
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362386
TPKN2204PDR
¥25,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください