Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 450.00 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:450mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7490アズワン品番65-7471-22内容量1袋(50個)