システマ ハグキプラス Wハミガキ たっぷりサイズ 120g

システマ ハグキプラス Wハミガキ たっぷりサイズ 120g - LION(ライオン)

おとろえてきた歯ぐきを活性化
歯ぐきのコラーゲンを守り、組織を修復して、歯周病を防ぐとともにホワイトニングまでできる薬用ハミガキ

仕様●成分/湿潤剤:ソルビット液、湿潤剤:PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸、粘度調整剤:CMC・Na、発泡剤:POE硬化ヒマシ油、発泡剤:POEステアリルエーテル、発泡剤:ラウロイルメチルタウリンNa、薬用成分:ポリリン酸Na、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、薬用成分:酢酸トコフェロール(ビタミンE)、薬用成分:イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、薬用成分:トラネキサム酸、香味剤:香料(ホワイトハーブミントタイプ)、香味剤:サッカリンNa、pH調整剤:硫酸Na、粘結剤:ポリアクリル酸Na、浸透剤:PEG4000、安定剤:酸化Ti、コーティング剤:イソステアリン酸フィトステリル、コーティング剤:イソステアリン酸、コーティング剤:アルギン酸PG、清涼剤:メントール、保存剤:パラベンアズワン品番65-8992-74内容量1個(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364714-
970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする