曜日別特売

A柄 ロングショベル 角形 1050

A柄 ロングショベル 角形 1050 - 浅香工業

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。

仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mmアズワン品番65-8909-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64368729#1493
5,250
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする