AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9525
アズワン品番
65-7513-53
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64368939
MHDAS2M008BE01
¥
668,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表