基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 - SAMTEC

Samtec HTSS シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material 絶縁抵抗 - 5000 M 難燃性等級: UL94V-0 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HTSS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6759アズワン品番65-7510-67内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64368984HTSS-105-01-T-DV
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする