ハーティング
F 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230
アズワン品番
65-7627-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64369736
09030006201
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください