仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、ジャケット 300×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組アズワン品番67-0320-65内容量1台