バイオクラフト
ホワイトビューアー
仕様
●照射範囲:250(W)×220(D)mm●本体寸法(mm):幅280×奥行280×高60●重量:1,600g●セット内容:観察用トレイ、12VACアダプター
アズワン品番
67-0320-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370506
WI-500
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください