曜日別特売

クランプ金具 5/ 2-STF MCVR 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

クランプ金具 5/ 2-STF MCVR 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式で定格電流も 8 A となっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保

仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MCVR 1●コード番号:224-9819アズワン品番65-7634-28内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643712761828346
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする