基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3457●幅:26mm●コード番号:191-6368
- アズワン品番
- 65-7664-02
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















