曜日別特売

基板ヘッダアクセサリー ガイドピン

基板ヘッダアクセサリー ガイドピン - SAMTEC

SEAM シリーズ用 Samtec 独立ガイドポストですブラインドメイティング用のガイドポストです SEAM シリーズと併用

仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:シームシリーズ●コード番号:208-1526アズワン品番65-7621-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372134GPSK-01-01
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする