軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH

軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。
狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。
従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。
帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。
雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。
ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。

材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)430耐衝撃性シールド頭囲(cm)53~63名入れ使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた場合には、外観に損傷がなくても使用しないでください。
※電気検定には合格していない為、電気工事等では絶対に使用しないでください。
※付属している取扱説明書をよく読まれたうえで使用してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860870ST#01230VJ-SH白(W-01)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860879ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860888ST#01230VJ-SH青(B-01)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860897ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860906ST#01230VJ-SH黒(BL-02)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860915ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)グレー(V-2)
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860924ST#01230VJ-SH白(W-01)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860940ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860949ST#01230VJ-SH青(B-01)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860958ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860967ST#01230VJ-SH黒(BL-02)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860976ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)グリーン(V-3)
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860985ST#01230VJ-SH白(W-01)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860994ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861010ST#01230VJ-SH青(B-01)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861019ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861028ST#01230VJ-SH黒(BL-02)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861037ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)ブルー(V-5)
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861046ST#01230VJ-SH白(W-01)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861055ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861064ST#01230VJ-SH青(B-01)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861080ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861089ST#01230VJ-SH黒(BL-02)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63861098ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)レッド(V-6)
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする