Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット ブラック 14.4V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット ブラック 14.4V - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63864528NC-1142/シルバー/M+SK23021K90シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864537NC-1142/シルバー/L+SK23021K90シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864546NC-1142/シルバー/2L+SK23021K90シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864555NC-1142/シルバー/3L+SK23021K90シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864564NC-1142/シルバー/4L+SK23021K90シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864580NC-1142/シルバー/5L+SK23021K90シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864589NC-1142/ネイビー/M+SK23021K90ネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864598NC-1142/ネイビー/L+SK23021K90ネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864607NC-1142/ネイビー/2L+SK23021K90ネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864616NC-1142/ネイビー/3L+SK23021K90ネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864625NC-1142/ネイビー/4L+SK23021K90ネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864634NC-1142/ネイビー/5L+SK23021K90ネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864650NC-1142/ブルー/M+SK23021K90ブルーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864659NC-1142/ブルー/L+SK23021K90ブルーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864668NC-1142/ブルー/2L+SK23021K90ブルー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864677NC-1142/ブルー/3L+SK23021K90ブルー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864686NC-1142/ブルー/4L+SK23021K90ブルー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864695NC-1142/ブルー/5L+SK23021K90ブルー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする