曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63865587NC-1142/ブルー/4L+SKSP02Gブルー4L1405170
オープン
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865429NC-1142/シルバー/M+SKSP02GシルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865438NC-1142/シルバー/L+SKSP02GシルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865447NC-1142/シルバー/2L+SKSP02Gシルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865456NC-1142/シルバー/3L+SKSP02Gシルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865465NC-1142/シルバー/4L+SKSP02Gシルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865474NC-1142/シルバー/5L+SKSP02Gシルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865490NC-1142/ネイビー/M+SKSP02GネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865499NC-1142/ネイビー/L+SKSP02GネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865508NC-1142/ネイビー/2L+SKSP02Gネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865517NC-1142/ネイビー/3L+SKSP02Gネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865526NC-1142/ネイビー/4L+SKSP02Gネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865535NC-1142/ネイビー/5L+SKSP02Gネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865544NC-1142/ブルー/M+SKSP02GブルーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865560NC-1142/ブルー/L+SKSP02GブルーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865569NC-1142/ブルー/2L+SKSP02Gブルー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865578NC-1142/ブルー/3L+SKSP02Gブルー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865596NC-1142/ブルー/5L+SKSP02Gブルー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする